Motion
56C17D5340E

LEESON ELECTRIC
56C17D5340E

Moteur de traitement d’air (CVCA) - 1 hp, 1800 tr/min, 1 ph, 115 V, 230 V, cadre 56 , logement DP, 60 Hz, base 1725 tr/min, fonctionnement continu
N° D’ARTICLE MI04741050
N° MFR56C17D5340E
Prix796.84 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

LEESON ELECTRIC
56C17D5340E

Moteur de traitement d’air (CVCA) - 1 hp, 1800 tr/min, 1 ph, 115 V, 230 V, cadre 56 , logement DP, 60 Hz, base 1725 tr/min, fonctionnement continu
N° D’ARTICLE MI04741050
N° MFR56C17D5340E
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
Prix796.84 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du roulement d'extrémité d'entraînement
    6203
  • Taille du cadre
    56
  • Taille opposée du roulement d'extrémité d'entraînement
    6203
  • Dimension C de la longueur totale
    11.35 po
  • Facteur de service
    1.00
  • Diamètre de l’arbre
    0.6250 po
  • Poids
    29 lb

Détails

  • Dessin 2D
  • Détails supplémentaires
    Homologué Csa et reconnu Ul; Roulements à billes doubles étanches; Robuste; Construction en acier laminé; Lubrifié en permanence
  • Plage de température ambiante
    104 °F;40 °C
  • Montage de la boîte d’assemblage
    F1
  • Régime de base
    1725 tr/min
  • Pays d’origine
    Mexique
  • Description
    HP :1, F#56, TR/MIN :1725, 115/230V, DP
  • Mot-clé de description
    1 hp
  • Type de condition de service
    Service continu
  • Type électrique
    Démarrage du condensateur à induction
  • Type de boîtier
    ODP (Ouvrir antigoutte)
  • Matériau du cadre
    Acier laminé
  • Cote de fréquence
    60 Hz
  • Courant de pleine charge
    13.6/6.8 A
  • Efficacité de la pleine charge
    70 %
  • Code d’harmonisation
    8501.40.6040
  • HP
    1 hp
  • Classe d’isolation
    B
  • Cote IP
    22
  • Code KVA
    J
  • kW
    0.75 kW
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    722856007889
  • Modèle
    56C17D5340E
  • Catégorie de moteur
    Moteurs de traitement d’air (CVCA)
  • Puissance du moteur
    1 hp
  • Orientation du moteur
    horizontal
  • Phase du moteur
    1 ph
  • Poteaux de moteur
    4
  • Tension d’alimentation du moteur
    115 V, 230 V
  • Type de montage
    Base résiliente
  • Nombre de vitesses
    1
  • Type de roulement d'extrémité d'entraînement opposé
    Balle
  • Protecteur de surcharge
    Automatique
  • Type de produit
    Moteurs de traitement d’air (CVCA)
  • Type d’arbre
    NEMA 56
  • Normes respectées
    CE, CSA, UL
  • Méthode de démarrage
    De l’autre côté de la ligne
  • Rpm synchrone
    1800 tr/min
  • Protection thermique
    Automatique
  • Type de roulement
    Balle
  • CUP_NON
    722856007889
  • Tension
    115 V, 230 V
  • Schéma de câblage

Aperçu

Description du fabricant
1HP 1800RPM S117 DP 115/230V 56 1PH
  • Cadre et base en acier épais Roulements à billes