Spécifications
Dimensions
- Taille du cadre48
- Poids13 lb
Détails
- Mot-clé de description1/4 hp
- Type de boîtierOAO (air libre)
- Matériau du cadreAcier laminé
- Cote de fréquence60 Hz
- Page de produit du fabricant
- Catégorie de moteurMoteur de réfrigération
- Puissance du moteur1/4 hp
- Phase du moteur1 ph
- Tension d’alimentation du moteur460 V
- Type de montageBande ventrale
- Type de produitMoteurs de traitement d’air (CVCA)
- Normes respectéesUL, CSA
- Rpm synchrone1200 tr/min