Spécifications
Dimensions
- Taille du roulement d'extrémité d'entraînement6203
- Taille du cadre48Z
- Taille opposée du roulement d'extrémité d'entraînement6203
- Longueur totale9.7200 po, 246.88 mm
- Dimension C de la longueur totale9.72 po
- Facteur de service1.35
- Diamètre de l’arbre0.5000 po
- Poids15 lb
Détails
- Dessin 2D
- Détails supplémentairesLe protecteur thermique à réinitialisation automatique prévient la surchauffe.;Le système d’isolation Iris offre une protection supérieure pour une utilisation avec un entraînement à fréquence variable.; Lubrifié de façon permanente;Les roulements à double scellement prolongent la durée de vie du moteur.;La température ambiante jusqu’à 70°C permet un fonctionnement uniforme dans une gamme d’environnements et d’applications.;Montage vertical/horizontal pour un positionnement approprié du ventilateur dans le débit d’air.;Moteurs Leeson. Moteurs et solutions à notre centre
- Plage de température ambiante104 °F;40 °C
- Ampères à tension2.5 A à 277 V
- Montage de la boîte d’assemblageF1
- Régime de base1725 tr/min
- Pays d’origineMexique
- DescriptionHP :0.33, F#48Z, TR/MIN :1800, 277V, DP
- Mot-clé de description0.33 hp
- Type de condition de serviceService continu
- Type électriquePhase divisée
- Type de boîtierODP (Ouvrir antigoutte)
- Matériau du cadreAcier laminé
- Cote de fréquence60 Hz
- Courant de pleine charge2.5 A
- Efficacité de la pleine charge62 %
- Couple de pleine charge1 pi-lb;1.35 N-m
- Code d’harmonisation8501.40.4040
- HP0.33 hp
- Classe d’isolationB
- Cote IP22
- Code KVAM
- kW0.25 kW
- Numéro de catalogue du fabricantB607
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant722856039897
- Modèle48S17D2117H
- Catégorie de moteurMoteurs de traitement d’air (CVCA)
- Puissance du moteur1/3 hp
- Orientation du moteurhorizontal
- Phase du moteur1 ph
- Poteaux de moteur4
- Tension d’alimentation du moteur277 V
- Type de montageBase résiliente / Goujon allongé
- Nombre de vitesses1
- Protecteur de surchargeAutomatique
- Type de produitMoteurs de traitement d’air (CVCA)
- Type d’arbreProlongation spéciale unique
- Normes respectéesCSA, UL
- Méthode de démarrageDe l’autre côté de la ligne
- Rpm synchrone1800 tr/min
- Protection thermiqueNon
- Type de roulementBalle
- CUP_NON722856039897
- Tension277 V
- Schéma de câblage
Aperçu
- Roulements à billes de 5/8 po, arbre de 1/2 po x 1-7/8 po avec cadre plat de 1-5/8 po en acier de gros calibre et cadre 48Y et cadre 48YZ avec 48/56 trous de montage