Motion
145TTDR16059AA

LEESON ELECTRIC
145TTDR16059AA

Moteur à usage général - 2 ch, 1800 tr/min, 3 ph, 575 V, cadre 145 , logement DP (anti-goutte), 60 Hz, base 1750 tr/min, montage sur base rigide, service continu
N° D’ARTICLE MI04741326
N° MFR145TTDR16059AA
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

LEESON ELECTRIC
145TTDR16059AA

Moteur à usage général - 2 ch, 1800 tr/min, 3 ph, 575 V, cadre 145 , logement DP (anti-goutte), 60 Hz, base 1750 tr/min, montage sur base rigide, service continu
N° D’ARTICLE MI04741326
N° MFR145TTDR16059AA
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille du roulement d'extrémité d'entraînement
    6205
  • Taille du cadre
    145
  • Longueur du moteur sans arbre
    9.56 po
  • Taille opposée du roulement d'extrémité d'entraînement
    6203
  • Dimension C de la longueur totale
    13.49 po
  • Facteur de service
    1.15
  • Diamètre de l’arbre
    0.8750 po
  • Poids
    56 lb

Détails

  • Dessin 2D
  • Plage de température ambiante
    40 °C
  • Montage de la boîte d’assemblage
    F1 SEULEMENT
  • Régime de base
    1750 tr/min
  • Mot-clé de description
    2 hp
  • Type de condition de service
    Service continu
  • Type électrique
    Cycle d’induction de cage d’écureuil
  • Type de boîtier
    ODP (Ouvrir antigoutte)
  • Matériau du cadre
    Acier laminé
  • Cote de fréquence
    60 Hz
  • Ampérage à pleine charge
    2.4 A
  • Courant de pleine charge
    2.40 A
  • Efficacité de la pleine charge
    86.5 %
  • Classe d’isolation
    F
  • Cote IP
    22
  • Code KVA
    N
  • kW
    1.50 kW
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    722856010827
  • Puissance du moteur
    2 hp
  • Orientation du moteur
    horizontal
  • Phase du moteur
    3 ph
  • Poteaux de moteur
    4
  • Tension d’alimentation du moteur
    575 V
  • Type de montage
    Base rigide
  • Classe de conception NEMA
    B
  • Roulement d'extrémité d'entraînement opposé
    Balle
  • Type de produit
    Moteurs à usage général
  • Rotation de l’arbre
    Réversible
  • Type d’arbre
    T
  • Fiche technique
    Moteur à usage général 2 HP, phase 3 , 1800 tr/min, 575 V, cadre 145T , ODP
  • Normes respectées
    CE, CSA, UL
  • Méthode de démarrage
    De l’autre côté de la ligne
  • Rpm synchrone
    1800 tr/min
  • Spécifications techniques
    Moteur à usage général 2 HP, phase 3 , 1800 tr/min, 575 V, cadre 145T , ODP
  • Protection thermique
    Automatique
  • Type de roulement
    Balle
  • CUP_NON
    722856010827
  • Schéma de câblage

Aperçu

Description du fabricant
2HP 1800RPM U924A DP 575V 145T 3PH
  • Efficacité conforme à la norme EISA
  • Le moteur accepte un kit de face en C
  • Base combinée 56H, 143T et 145T avec 12 trous de montage
  • Montage F1 uniquement, impossible de remonter sur F2