Motion
Z611
Moteurs CC - Aimant permanent, brossé, 180 V, 1750 tr/min, refroidi par ventilateur entièrement fermé, cadre 56C
N° D’ARTICLE MI04741342
N° MFRZ611
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Moteurs CC - Aimant permanent, brossé, 180 V, 1750 tr/min, refroidi par ventilateur entièrement fermé, cadre 56C
N° D’ARTICLE MI04741342
N° MFRZ611
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille du roulement d'extrémité d'entraînement
    6203
  • Longueur totale du cadre
    9.50 po
  • Taille du cadre
    USS56C
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    56C
  • Taille opposée du roulement d'extrémité d'entraînement
    6203
  • Longueur totale
    13.81 po
  • Facteur de service
    1
  • Diamètre de l’arbre
    0.625 po
  • Longueur de l’extension de l’arbre
    1.94 po
  • Poids
    34.00 lb

Détails

  • Dessin 2D
  • Courant pleine charge de l’armature
    3.8 A
  • Régime de base
    1750 tr/min
  • Certification (CE)
    N
  • Approbation CSA
    Y
  • Courant
    3.8 A
  • URL de la source de données
  • Tension d’armature c.c.
    180 V
  • Type de condition de service
    Service continu
  • Cote d’efficacité
    82.1 %
  • Type de boîtier
    Ventilateur entièrement fermé refroidi
  • Instructions d’installation
  • Classe d’isolation
    F
  • Numéro de catalogue du fabricant
    Z611
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    722856025890
  • Température ambiante maximale
    40
  • Vitesse maximale
    1750 tr/min
  • Famille de moteurs
    Aimant permanent
  • Puissance du moteur
    3/4 hp
  • Type de moteur
    Brossé
  • Type de montage
    Bride face en C/base rigide
  • Nombre de vitesses
    1
  • Protecteur de surcharge
    Non
  • Puissance nominale
    0.75 HP/0.56 kW
  • Rotation
    Réversible
  • Normes respectées
    CSA, UL
  • Approbations UL
    Reconnu
  • CUP_NON
    722856025890
  • Tension
    180 V
  • Schéma de câblage

Aperçu

Description du fabricant
3/4HP 1750RPM Z611 TEFC 180DCV 56C 0PH
  • Accès facile à la brosse grâce à un support de brosse unique Brosses surdimensionnées pour une durée de vie très longue Caractéristiques de vitesse/couple linéaires sur toute la plage de vitesse Couple de démarrage élevé, capacité de courant de crête élevée Utilisable sur les entraînements à vitesse réglable c.c. de type PWM à puissance nominale plus élevée

You May Also Like

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Les clients ont également acheté