Spécifications
Dimensions
- Taille du roulement d'extrémité d'entraînement6203
- Taille du cadre56
- Longueur du moteur sans arbre6.25 po
- Taille opposée du roulement d'extrémité d'entraînement6203
- Dimension C de la longueur totale10.22 po
- Facteur de service1.00
- Diamètre de l’arbre0.6250 po
- Poids19 lb
Détails
- Dessin 2D
- Plage de température ambiante40 °C
- Montage de la boîte d’assemblageF1 SEULEMENT
- Régime de base1725 tr/min
- Mot-clé de description0.50 hp
- Type de condition de serviceService continu
- Type électriquePhase divisée
- Type de boîtierODP (Ouvrir antigoutte)
- Matériau du cadreAcier laminé
- Cote de fréquence60 Hz
- Ampérage à pleine charge9.2 A
- Courant de pleine charge9.20 A
- Efficacité de la pleine charge60 %
- Classe d’isolationB
- Cote IP22
- Code KVAN
- kW0.37 kW
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant722856007216
- Puissance du moteur1/2 hp
- Orientation du moteurhorizontal
- Phase du moteur1 ph
- Poteaux de moteur4
- Tension d’alimentation du moteur115 V
- Type de montageBase rigide
- Classe de conception NEMAAUCUN CODE DE CONCEPTION
- Roulement d'extrémité d'entraînement opposéBalle
- Type de produitMoteurs à usage général
- Rotation de l’arbreSélectif dans le sens antihoraire
- Type d’arbreNEMA 56
- Fiche techniqueMoteur à usage général 0.50 HP, monophasé, 1800 tr/min, 115 V, cadre 56 , ODP
- Normes respectéesCE, CSA, UL
- Méthode de démarrageDe l’autre côté de la ligne
- Rpm synchrone1800 tr/min
- Spécifications techniquesMoteur à usage général 0.50 HP, monophasé, 1800 tr/min, 115 V, cadre 56 , ODP
- Protection thermiqueAutomatique
- Type de roulementBalle
- CUP_NON722856007216
- Schéma de câblage
Aperçu
- Cadre et base en acier de gros calibre
- Conception économique en phase divisée