Spécifications
Dimensions
- Taille du roulement d'extrémité d'entraînement6203
- Taille du cadre56Y
- Taille opposée du roulement d'extrémité d'entraînement6203
- Longueur totale17.0600 po, 433.31 mm
- Dimension C de la longueur totale17.06 po
- Facteur de service1.00
- Diamètre de l’arbre0.6250 po
- Poids45 lb
Détails
- Dessin 2D
- Détails supplémentairesLe protecteur thermique à réinitialisation automatique prévient la surchauffe.;Le système d’isolation Iris offre une protection supérieure pour une utilisation avec un entraînement à fréquence variable.; Lubrifié de façon permanente;Les roulements à double scellement prolongent la durée de vie du moteur.;La température ambiante jusqu’à 70°C permet un fonctionnement uniforme dans une gamme d’environnements et d’applications.;Montage vertical/horizontal pour un positionnement approprié du ventilateur dans le débit d’air.;Moteurs Leeson. Moteurs et solutions à notre centre
- Plage de température ambiante158 °F;70 °C
- Montage de la boîte d’assemblageF1
- Régime de base850 tr/min
- Pays d’origineMexique
- DescriptionHP :1, F#56Y, TR/MIN :900, 575V, OPAO
- Mot-clé de description1 hp
- Type de condition de serviceService continu
- Type électriqueCycle d’induction de cage d’écureuil
- Type de boîtierOAO (air libre)
- Matériau du cadreAcier laminé
- Cote de fréquence60 Hz
- Courant de pleine charge2.1 A
- Efficacité de la pleine charge74.5 %
- Couple de pleine charge6 pi-lb;8.13 N-m
- Code d’harmonisation8501.51.6040
- HP1 hp
- Classe d’isolationH
- Cote IP10
- Code KVAJ
- kW0.75 kW
- Numéro de catalogue du fabricantX527
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant722856038500
- Modèle56T8O5304F
- Catégorie de moteurMoteurs de traitement d’air (CVCA)
- Puissance du moteur1 hp
- Orientation du moteurhorizontal
- Phase du moteur3 ph
- Poteaux de moteur8
- Tension d’alimentation du moteur575 V
- Type de montageRonde / Bande ventrale
- Nombre de vitesses1
- Protecteur de surchargeAutomatique
- Type de produitMoteurs de traitement d’air (CVCA)
- Type d’arbreProlongation spéciale unique
- Normes respectéesCSA, UL
- Méthode de démarrageDe l’autre côté de la ligne
- Rpm synchrone900 tr/min
- Protection thermiqueRotor à verrouillage automatique seulement
- Type de roulementBalle
- CUP_NON722856038500
- Tension575 V
- Schéma de câblage
Aperçu
- 70°C à température ambiante Support d'extrémité d'arbre fermé, cadre ventilé Protection thermique à réinitialisation automatique Roulements à billes scellés doubles Arbre de 5/8” x 5” de diamètre avec rainure à clé et plate Les moyeux de sortie de fils filetés aux deux extrémités acceptent les kits de base résilients, voir la section Accessoires 4 Emplacement des vis à 90 degrés de distance, 3.33” du bord extérieur de l'élingue d'arbre