Motion
S21406-88
Roulement à billes à rainure radiale/profonde - Alésage droit, DI 0.3750 po, D.E 0.8750 po, largeur 0.3440 po, double joint, avec anneau élastique
N° D’ARTICLE MI04741846
N° MFRS21406-88
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement à billes à rainure radiale/profonde - Alésage droit, DI 0.3750 po, D.E 0.8750 po, largeur 0.3440 po, double joint, avec anneau élastique
N° D’ARTICLE MI04741846
N° MFRS21406-88
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    0.3750 po
  • Extérieur Diamètre  
    0.8750 po
  • Global Largeur  
    0.3440 po

Détails

  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Type de fermeture
    Double scellement
  • Description
    S21406-88-300 PALIER
  • Caractéristiques et avantages
    • MTO
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Description longue
    Le roulement à billes à rainure radiale/profonde S21406-88 présente un diamètre d'alésage de 0.3750 po, un alésage droit, une fermeture à double étanchéité, un diamètre extérieur de 0.8750 po et une largeur de 0.3440 po.
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    S21406-88
  • Rpm max.
    5000 tr/min
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Capacité de charge dynamique radiale
    751 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    318 lbf
  • Fente de remplissage de type ligne
    Fente non remplie à une seule rangée
  • Série
    20000
  • Anneau à pression inclus
    Avec anneau à bouton-pression

Aperçu

Description du fabricant
S21406-88-300 PALIER
  • MTO