Motion
16B1SNS26I

RENOLD JEFFREY
16B1SNS26I

Chaîne autolubrifiante Syno
N° D’ARTICLE MI04750016
N° MFR16B1SNS26I
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

RENOLD JEFFREY
16B1SNS26I

Chaîne autolubrifiante Syno
N° D’ARTICLE MI04750016
N° MFR16B1SNS26I
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Largeur intérieure
    1.7500 po
  • Diamètre de la broche
    0.5630 po
  • Longueur de la goupille
    7.1000 po
  • Hauteur de la plaque
    1.9000 po
  • Épaisseur de la plaque
    0.2500 po
  • Diamètre du rouleau
    1.1250 po

Détails

  • Détails supplémentaires
    Si la lubrification est un problème pour votre application, la vie et l’entretien sont maintenant beaucoup plus faciles. Renold Syno® établit de nouvelles normes pour une gamme complète d’applications de chaîne en marche propre : des performances sans compromis, sans lubrification supplémentaire. Offert en petits et grands pas, Renold Jeffrey a adapté sa technologie pour répondre à vos besoins.
  • Application
    Assemblage automobile, embouteillage, aliments, emballage, usines de papier, scieries et textiles
  • Numéro de chaîne et pas
    16B à 2 po
  • Type de produit
    Maillons de chaîne à rouleaux

Aperçu

Description du fabricant
16B-1 SYNO CONN LINK SC
  • Sèche au toucher
  • N’a jamais besoin d’être relubrifié
  • Résistant à la corrosion
  • Excellente résistance à la fatigue et à l’usure
  • Lubrifiant homologué H-1 par l’USDA
  • Fonctionne avec des pignons standard
  • Disponible en brins simples et doubles
  • Accessoires standard disponibles sur les maillons extérieurs