Spécifications
Dimensions
- Diamètre de la roue à roulettes5 po
- Hauteur34.75 po
- Longueur45.625 po
- Hauteur extérieure34.75 po
- Longueur extérieure45.625 po
- Largeur extérieure24 po
- Hauteur totale34-3/4 po
- Longueur totale45-5/8 po
- Largeur totale24 po
- Largeur24 po
Détails
- Matériau du châssis du chariotPolyéthylène
- Type de chariotGrand chariot Pro
- CouleurGris
- Revêtement de finitionMousse structurelle
- Capacité de charge400 lb
- MatérielPolyéthylène haute densité
- Nombre de roulettes de chariot4
- Nombre de tablettes de chariot2
- Nombre de tablettes2
- Types de produitsChariot de nettoyage
- Capacité de poids400 lb
Aperçu
- Fabriqué aux États-Unis
- Les barrières latérales à charnière sur les deux étagères se rabattent vers le haut ou vers le bas pour convertir facilement le ProCart en chariot à dessus plat ou à dessus de boîte
- Les compartiments moulés profonds gardent les articles à portée de main
- Capacité pondérale de 400 lb