Motion
F5-24
SCHAEFER F5™ Ventilateur de circulation pour bétail - montage par supension commande directe, 1/2 hp, 1 ph, 115/230 V, 4.8/2.4 A, diamètre : 24 po, 3 lames
N° D’ARTICLE MI04755666
N° MFRF5-24
Prix859.89 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
SCHAEFER F5™ Ventilateur de circulation pour bétail - montage par supension commande directe, 1/2 hp, 1 ph, 115/230 V, 4.8/2.4 A, diamètre : 24 po, 3 lames
N° D’ARTICLE MI04755666
N° MFRF5-24
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
Prix859.89 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur du cordon
    7 pi
  • Diamètre
    24 po
  • Poids
    43 lb

Détails

  • Intensité
    4.8/2.4 A
  • Matériau de la lame
    Aluminium
  • Matériau de protection
    Acier enduit de poudre
  • Code d’harmonisation
    8414.59.6595
  • Puissance
    1/2 hp
  • Couleur du boîtier
    Noir
  • Numéro CUP du fabricant
    717490934806
  • Débit d’air maximal
    7680 pcm
  • Type de montage
    Suspendre
  • Nombre de lames
    3
  • Nombre de vitesses
    1
  • Oscillation
    Non oscillant
  • Phase
    1 ph
  • Tension
    115/230 V

Aperçu

Description du fabricant
VENTILATEUR DE COURBURE DE F5-24 24 PO AVEC SUPPORT ET
  • Meilleure circulation d’air et vélocité de l’air de l’industrie pour garder le bétail au frais et maximiser la croissance des cheveux
  • Protections en acier robustes avec nervures renforcées et anneaux extérieurs, conçues pour résister à l’impact des déplacements du spectacle
  • Fini noir enduit de poudre sur les protecteurs pour une apparence élégante à mélanger avec les présentoirs
  • Résistant à la corrosion à l’intérieur et à l’extérieur pour plus de durabilité et une longue durée de vie
  • Moteurs puissants avec lame unique à faible rapport de solidité pour une efficacité de premier ordre et un fonctionnement silencieux sans sacrifier le débit d’air et la vitesse
  • Flexible, 7 foot cord with water resistant and weather proof on/off switch for convenient operation
  • Montage suspendu inclus pour faciliter l’installation et le démontage
  • Garantie de deux ans
  • Fabriqué aux États-Unis
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good