Motion
BH4448L
Roulement sphérique lisse - 2.7500 po de diamètre, 4.7500 po de diamètre extérieur, 2.79 po de largeur de bague intérieure, ouvert
N° D’ARTICLE MI04755793
N° MFRBH4448L
Prix1,334.24 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement sphérique lisse - 2.7500 po de diamètre, 4.7500 po de diamètre extérieur, 2.79 po de largeur de bague intérieure, ouvert
N° D’ARTICLE MI04755793
N° MFRBH4448L
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
Prix1,334.24 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de la bille
    4.312 po
  • Alésage Diamètre  
    2.7500 po
  • Anneau intérieur Largeur  
    2.79 po
  • Mauvais alignement Angle  
    14 °
  • Largeur de l’anneau extérieur
    2.2500 po
  • Extérieur Diamètre  
    4.7500 po
  • Largeur totale
    2.7900 po
  • Poids
    7.695, 7.72 lb

Détails

  • Application
    Grues hydrauliques, camions de transport, éoliennes, antennes satellites, chariots élévateurs, extracteurs, chargeuses frontales, transporteurs aériens, convoyeurs à chaîne, patins à bûches
  • Matériau du roulement
    52100 Acier de qualité des roulements
  • Type d’alésage
    Ronde
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Matériau du boîtier
    Acier chromé
  • Type de lubrification
    Nécessite une relubrification
  • Numéro CUP du fabricant
    637400000318
  • Plage de température de fonctionnement
    Maximum 350 °F
  • Matériau de l’anneau extérieur
    52100 Acier de qualité des roulements
  • Type de produit
    Roulements lisses sphériques
  • Capacité de charge dynamique radiale
    84800 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    339500 lbf
  • Série
    RBC®
  • Type de roulement
    Désalignement élevé

Aperçu

Description du fabricant
BH4448L PALIER LISSE SPHÉRIQUE