Motion
PARG-1102N

ENERPAC
PARG-1102N

Pompes hydrauliques pneumatiques PA Turbo II - Cylindres à action unique, réservoir de 0.55 gal, capacité utilisable de 127.00 po3, 10000 psi max.
N° D’ARTICLE MI04756265
N° MFRPARG-1102N
Prix2,830.95 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

ENERPAC
PARG-1102N

Pompes hydrauliques pneumatiques PA Turbo II - Cylindres à action unique, réservoir de 0.55 gal, capacité utilisable de 127.00 po3, 10000 psi max.
N° D’ARTICLE MI04756265
N° MFRPARG-1102N

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix2,830.95 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur
    11.875
  • Longueur
    15.625
  • Poids
    22.00 lb, 21.3
  • Largeur
    9

Détails

  • Mot-clé de description
    Cylindres à action unique
  • Page de produit du fabricant
  • Pression maximale
    10000 psi
  • Type de pompe
    Action unique
  • Capacité du réservoir
    0.55 gal (É.-U.)
  • Capacité du réservoir, pouces cubes
    127.0 po3
  • Série / Type
    Série PA Turbo II
  • Capacité d’huile utilisable
    127.00 po3
  • Fonctionnalité de la vanne
    Avancer/Maintenir/Rétracter
  • Type de vanne
    3-Way, 3-Position
  • Type/fonction de vanne
    3-Way, 3-Position / retenue avancée rétractable

Aperçu

Description du fabricant
PARG-1102N ENERPAC
  • Moteur pneumatique haute efficacité en aluminium moulé pour une durée de vie accrue et une consommation d'air réduite
  • Moteur pneumatique entièrement réparable
  • Réservoir robuste renforcé pour les applications dans les environnements difficiles
  • Piston économiseur d'air de nouvelle génération avec conception monobloc robuste réduisant la consommation d'air et les coûts d'exploitation
  • Port de retour au réservoir pour utilisation dans les applications de vanne à distance
  • Silencieux – seulement 76 dBA avec une faible consommation d’air de 12 scfm
  • Pression d'air de service : 40 psi à 125 psi, permet au démarrage de la pompe à une pression extrêmement basse
  • La soupape de décharge de pression interne offre une protection contre les surcharges

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté