Motion
428N164

Drillco
428N164

428N164
N° D’ARTICLE MI04761455
N° MFR428N164
Prix249.12 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Drillco
428N164

428N164
N° D’ARTICLE MI04761455
N° MFR428N164

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix249.12 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur de cannelure
    5 po
  • Longueur totale
    6-7/8 po
  • Diamètre de l’alésoir
    1 po
  • Diamètre de la tige Largeur hexagonale
    1/2 po

Détails

  • Direction de coupe
    Coupe à droite
  • Spirale rapide
    Spirale rapide
  • Revêtement de finition
    Or et oxyde noir
  • Type de cannelure
    Spirale droite
  • Matériel
    Acier haute vitesse
  • Qualité du matériel
    M7
  • Type d’alésoir
    Construction
  • Série
    4285N
  • Type de tige
    Trois ballerines

Aperçu

Description du fabricant
428N164 RMR 1 ALÉSOIR CONIQUE CONST.