Spécifications
Dimensions
- Taille de la mèche12.5 mm
- Longueur de cannelure60 mm
- Longueur totale107 mm
- Diamètre de la tige14 mm
- Longueur de la tige45 mm
Détails
- Livraison de liquide de refroidissementInterne
- Direction de coupeCoupe à droite
- Double margeNon
- Revêtement de finitionTiAlN
- MatérielCarbure
- Flutes paraboliquesNon
- Angle de pointe140 °
- Type de pointPoint de division
- SérieR458
- Type de tigeRonde unie
- SpécificationDIN 6537
- Coupe en spiraleSpirale droite/Coupe droite
- Direction de la spiraleSpirale droite