Spécifications
Dimensions
- Diamètre à l’alésage20 mm
- Diamètre de la bride30.50 mm
- Diamètre extérieur de la bride30.50 mm
- Épaisseur de la bride1.51 mm
- Diamètre intérieur20 mm
- Valeur P maximale250 N/mm2
- Diamètre extérieur23 mm
- Longueur totale11.7500 mm
- Épaisseur globale0.0625 po
- Taille d’arbre recommandée19.98 à 19.96 mm
- Épaisseur1.51 mm
Détails
- Détails supplémentairesPolymère métallique; autolubrifiant; sans entretien; endos en acier; type divisé; conforme à la norme RoHS; conforme à la norme REACH
- Matériau de supportAcier
- Matériau du roulementAcier
- Matériau de la bagueComposite métal-polymère
- Type de douilleBride
- DescriptionBague à bride 20mm DI x 23mm OD
- Revêtement de finitionPlaqué en étain
- MatérielComposite métal-polymère
- Pression maximale250 N/mm2
- Norme de mesureMétrique
- Plage de température de fonctionnement-200 à +280 °C
- Type de produitPose et moulage de roulements simples
- Conformité RoHsNon
- SérieDU
- Type de roulement de manchonManchon de bride
- Normes respectéesAS9100, DIN EN ISO 9001, ISO 14001, ISO 3547, ISO/TS 16949
- TypeBride
- Type de roulementManchon à bride