Motion
16B-1  RIV 10FT ÉLITE

IWIS
16B-1 RIV 10FT ELITE

Chaîne à rouleaux - British Standard Series, pas de 16B-1 / 1 po, rivetée, 1 toron, 10 pi de longueur
N° D’ARTICLE MI04762818
N° MFR16B-1 RIV 10FT ELITE
Prix28.37 $/pi
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

IWIS
16B-1 RIV 10FT ELITE

Chaîne à rouleaux - British Standard Series, pas de 16B-1 / 1 po, rivetée, 1 toron, 10 pi de longueur
N° D’ARTICLE MI04762818
N° MFR16B-1 RIV 10FT ELITE

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix28.37 $/pi

Spécifications

Dimensions

  • Taille et pas de la chaîne
    16B-1 / 1 po
  • Hauteur de la plaque de liaison
    21.08 mm
  • Longueur totale
    10 pi
  • Diamètre de la broche
    8.28 mm
  • Longueur de la goupille
    36.10 mm
  • Pas
    1 po
  • Diamètre du rouleau
    15.88 mm
  • Largeur du rouleau
    17.02 mm
  • Résistance à la traction
    75.00 kN
  • Poids
    16.59 lb
  • Poids par pied
    1.82 lb

Détails

  • 2D Dessins
  • Construction de la chaîne
    Riveté
  • Numéro de chaîne et pas
    16B-1 / 1 po
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    847648017065
  • Nombre de torons entre
    1
  • Type de produit
    Chaîne à rouleaux
  • Série
    Norme britannique
  • Normes respectées
    ISO 606, DIN 8187
  • CUP_NON
    847648017065

Aperçu

Description du fabricant
16B-1 RIV 10FT ÉLITE
  • Les chaînes à rouleaux ELITE sont fabriquées conformément aux exigences élevées des normes ISO9001, DIN 8187 et ANSI B29.1
  • En raison de l’application des méthodes de contrôle de la qualité les plus récentes et des installations d’essai internes, Iwis assure la qualité supérieure constante du programme de produits ELITE.