Motion
DISQUE DE PONÇAGE PROPRE 20799  360L  6 POP240

3M
20799 CLEAN SANDING DISC 360L 6"P240

Hookit™ Coated Finishing Disc - 6.0000 in Disc Dia, Aluminum Oxide, P240 Grit, 12000 rpm
N° D’ARTICLE MI04764415
N° MFR20799 CLEAN SANDING DISC 360L 6"P240
Prix2.39 $/bc
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
20799 CLEAN SANDING DISC 360L 6"P240

Hookit™ Coated Finishing Disc - 6.0000 in Disc Dia, Aluminum Oxide, P240 Grit, 12000 rpm
N° D’ARTICLE MI04764415
N° MFR20799 CLEAN SANDING DISC 360L 6"P240
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
Prix2.39 $/bc

Spécifications

Dimensions

  • Disque Diamètre  
    6.0000 po
  • Diamètre total
    6 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Oxyde d’aluminium
  • Type d’abrasif
    Enduit
  • Application
    Mélange, déflexion, finition, ponçage à usage général, ponçage orbital aléatoire, ponçage, finition de surface
  • Matériau de support
    Film
  • Couleur
    Violet
  • Numéro de grain
    P240
  • Numéro de stock du fabricant
    60440140667
  • Numéro CUP du fabricant
    00051141207995
  • Rpm max.
    12000 tr/min
  • Type de montage
    Crochet et boucle
  • CUP_NON
    00051141207995

Aperçu

Description du fabricant
DISQUE DE PONÇAGE PROPRE 20799 360L 6 POP240
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Un motif précis à trous multiples signifie une excellente extraction de la poussière et élimine le besoin d’aligner les trous
  • La couche ouverte et le revêtement résistant à la charge empêchent l’obstruction pour optimiser la coupe et la durée de vie du produit
  • 3M™ Les disques de Hookit de shampoing sont faciles à changer et à réutiliser, maximisant l’utilité pour la durée de vie du disque
  • L’endos en pellicule durable est résistant aux déchirures et offre une tolérance de près, un fini uniforme
  • Les grains d’oxyde d’aluminium coupent plus rapidement et durent plus longtemps que le grenat traditionnel