Motion
66252837842

NORTON ABRASIVES
66252837842

Roue tronçonneuse – Type 1 | Type 41, diamètre de roue de 14 po, épaisseur de roue de 0.125 po, diamètre de trou central de 1 po, grain 24 , qualité très grossière, 5400 tr/min
N° D’ARTICLE MI04767144
N° MFR66252837842
Prix17.39 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NORTON ABRASIVES
66252837842

Roue tronçonneuse – Type 1 | Type 41, diamètre de roue de 14 po, épaisseur de roue de 0.125 po, diamètre de trou central de 1 po, grain 24 , qualité très grossière, 5400 tr/min
N° D’ARTICLE MI04767144
N° MFR66252837842

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix17.39 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du trou d’arbre
    1.0000 po
  • Taille de l’arbre
    1.0000 po
  • Trou central Diamètre  
    1 po
  • Épaisseur globale
    0.1250 po
  • Roue Diamètre  
    14 po
  • Roue Épaisseur  
    0.125 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Carbure de silicium
  • Application
    Outil de tronçonnage
  • Grade
    Très grossière
  • Numéro de grain
    24
  • Matériel
    Carbure de silicium
  • Rpm max.
    5400 tr/min
  • Quantité du colis
    10
  • Types de produits
    Meule tronçonneuse
  • Type de renforcement
    Renforcé
  • Comp. outil
    Scie à grande vitesse
  • CUP_NON
    66252837842
  • Type de roue
    Type 41

Aperçu

Description du fabricant
66252837842 T1 BÉTON HAUTE VITESSE
  • L’abrasif au carbure de silicium à grain grossier offre une solution à faible coût initial pour couper la brique, le bloc, le béton ou d’autres matériaux de maçonnerie
  • Pour les scies à essence et électriques