Motion
60B18SS
Pignon d’alésage en stock - 60 / 3/4 po, moyeu « B », 18 dents, 0.7500 en alésage en stock
N° D’ARTICLE MI04772647
N° MFR60B18SS
Prix456.52 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Pignon d’alésage en stock - 60 / 3/4 po, moyeu « B », 18 dents, 0.7500 en alésage en stock
N° D’ARTICLE MI04772647
N° MFR60B18SS

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix456.52 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    0.7500 po
  • Diamètre de l’étrier
    3.8500 po
  • Diamètre du moyeu
    3.5000 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    1.2500 po
  • Diamètre maximal de l’alésage
    2.3750 po
  • Diamètre extérieur
    4.7000 po
  • Diamètre du pas
    4.3190 po
  • Largeur de la dent
    0.4590 po
  • Poids
    3.80 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Alésage brut
  • Numéro de chaîne et pas
    60 / 3/4 po
  • Dents durcies
    Dents non durcies
  • Style de concentrateur
    « B »
  • Type de concentrateur
    B
  • Numéro CUP du fabricant
    97039391230
  • Nombre de dents
    18
  • Type de produit
    Pignons d’alésage de stock

Aperçu

Description du fabricant
60B18SS SB 3/4 SPKT