Motion
BW-SSB150
BW-SSB150 1 1/2 po. Coupleur femelle en acier inoxydable 316 partie B
N° D’ARTICLE MI04772945
N° MFRBW-SSB150
Prix74.32 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
BW-SSB150 1 1/2 po. Coupleur femelle en acier inoxydable 316 partie B
N° D’ARTICLE MI04772945
N° MFRBW-SSB150
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
Prix74.32 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille
    1 1/2
  • Poids
    1.27 lb

Détails

  • Détails supplémentaires
    •Les articles BW sont à double usage •Soudure à bout selon l’annexe 40 , tuyau ou douilles soudés à tuyau de diamètre extérieur nominal
  • Type de raccord
    Femme
  • Type de fin 2
    Soudure des fesses
  • Numéro CUP du fabricant
    822353142820
  • Matériel
    Acier inoxydable
  • Types de produits
    Coupleurs femelles en acier inoxydable 316 partie B
  • Type
    Coupleur femelle
  • CUP_NON
    822353142820
  • Pression de service
    250 psi

Aperçu

Description du fabricant
BW-SSB150 ADAPTATEUR DE SOUDURE
  • Toutes les tailles sauf 1/2" et 5" sont conformes à la norme Mil-Spec A-A-59326 pour le matériau et l'interchangeabilité
  • La taille de 5 po est conforme aux spécifications ASTM pour l’interchangeabilité
  • 1/2 po x 1/2 po ne sont pas spécifiés sous les spécifications du mil
  • La composition chimique de l’alliage d’acier inoxydable est analysée à chaque fusion
  • Le certificat de test de composition est disponible sur demande
  • Fonction de verrouillage utilisant des pinces de sécurité pour empêcher le débranchement pendant l’utilisation sur toutes les tailles sauf 1/2 po