Motion
5504409
Série ISOTURN, grade IC20N , insert rotatif de style TPGX en céramique, forme triangulaire, épaisseur 3.18mm
N° D’ARTICLE MI04773617
N° MFR5504409
Prix29.38 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Série ISOTURN, grade IC20N , insert rotatif de style TPGX en céramique, forme triangulaire, épaisseur 3.18mm
N° D’ARTICLE MI04773617
N° MFR5504409

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix29.38 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Rayon de coin
    0.2 mm
  • Diamètre du trou
    3.5 mm
  • Angle inclus
    80 °
  • Cercle inscrit
    6.35 mm
  • Longueur
    11 mm
  • Angle de décharge
    11 °
  • Épaisseur
    3.18 mm

Détails

  • Application
    Rotation
  • Direction de coupe
    Coupe à droite
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Code de style d’insertion complète
    TPGX 110302
  • Insérer le style
    TPGX
  • Qualité du fabricant
    IC20N
  • Matériel
    Cermet
  • Série
    ISOTURNER
  • Forme
    Triangle

Aperçu

Description du fabricant
5504409 TPGX 220-L IC20N