Motion
5606393
HELI2000-Series Insert de fraisage en carbure revêtu TiN/TiAlN de qualité submicronique IC808 , 3.53mm d'épaisseur
N° D’ARTICLE MI04773691
N° MFR5606393
Prix39.73 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
HELI2000-Series Insert de fraisage en carbure revêtu TiN/TiAlN de qualité submicronique IC808 , 3.53mm d'épaisseur
N° D’ARTICLE MI04773691
N° MFR5606393

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix39.73 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Rayon de coin
    0.8 mm
  • Angle inclus
    85 °
  • Longueur  
    11.45 mm
  • Angle de décharge
    11 °
  • Épaisseur  
    3.53 mm
  • Largeur  
    6.76 mm

Détails

  • Direction de coupe
    Coupe à droite
  • Revêtement de finition
    TiN/TiAlN
  • Code de style d’insertion complète
    HM90 APKT 1003PDR
  • Insérer le style
    APKT
  • Qualité du fabricant
    IC808
  • Matériel
    Carbure
  • Qualité du matériel
    Sous-micron
  • Série
    HELI2000
  • Forme
    Parallélogramme

Aperçu

Description du fabricant
5606393 HM90 APKT 1003PDR IC808