Spécifications
Dimensions
- Taille des gantsGrand
- Longueur50 cm
- TailleL
- Épaisseur39.37 mil
- Poids8.9 kg
Détails
- Détails supplémentairesConçu et développé pour ceux qui travaillent dans des zones ou des applications qui nécessitent un mélange de protection chimique et de résistance aux coupures. Le MaxiDry® Plus de salissure est testé et certifié conformément à la norme EN 374, « faible résistance chimique » et niveau de coupe 1 (EN 388).
- Application• Nettoyage • Analyse de laboratoire • Industries d’impression • Produits agrochimiques • Assemblage
- Couverture du revêtementMain pleine
- Matériau de revêtementNitrile
- CouleurBleu
- Style reversGauntlet
- Type de poignetGauntlet
- Mot-clé de descriptionRésistant aux produits chimiques
- EN3884121
- Caractéristiques et avantages• La doublure en nylon sans couture est confortable et flexible • Les revêtements en mousse de nitrile sont compatibles avec les huiles légères et fourniront une bonne adhérence et une excellente résistance à l’abrasion • Poignet pour une protection accrue de l’avant-bras • Résistant aux liquides - La résistance aux éclaboussures des produits chimiques est fournie par la plateforme technologique LiquiTech® d’ATG • Fibres novatrices - Fils et fibres haute performance uniques qui offrent une protection contre les coupures tout en maintenant des niveaux élevés de confort • Ultra léger - Le revêtement synthétique combiné à une doublure en tricot sans couture ultra légère de pointe offre un excellent confort, sensibilité, ajustement et dextérité • Poignet verrouillable - S’assure que le gant ne glisse pas de la main. Un soutien élastique exclusif dans la région du poignet procure un effet de « verrouillage » pour un ajustement serré et serré • Prise optimisée - La finition antidérapante de la microtasse permet une prise contrôlée et supérieure dans les applications huileuses et humides. La poignée antidérapante n’est appliquée que là où elle est réellement nécessaire, dans la paume de la main, pour assurer une flexibilité sans compromis • Tous les ingrédients utilisés dans la fabrication et la construction de ce produit sont conformes à la législation REACH • Ce gant a été lavé avant l’emballage final, ce qui le rend propre et sûr pour une utilisation • L’Oeko-Tex® Association a évalué et certifié ce produit comme étant sûr pour la peau dès qu’il entre en contact avec • la peau • La Skin Health Alliance a accordé une accréditation dermatologique professionnelle après examen du dossier scientifique derrière ce produit
- Motif de priseMicromousse
- Type de mainPaire
- Matériau de doublure en tricotNylon
- Sans latexOui
- Matériau de la doublureNylon élasthanne
- Matériau de la doublureTricot
- Coutures de doublureDoublure sans coutures
- Numéro CUP du fabricant616314079658
- MatérielNitrile
- Gamme de produitsATG
- Normes respectéesEN-374-3
- Pris en charge ou non pris en chargePris en charge
- CUP_NON616314079658
Aperçu
- La doublure en nylon sans couture est confortable et flexible
- Les revêtements en mousse de nitrile sont compatibles avec les huiles légères et fourniront une bonne prise et une excellente résistance à l’abrasion
- Manchette pour une meilleure protection de l’avant-bras
- Répulsivité des liquides - La résistance aux éclaboussures des produits chimiques est assurée par la plateforme technologique LiquiTech® d’ATG
- Fibres novatrices – Fils et fibres haute performance uniques qui offrent une protection contre les coupures tout en maintenant un niveau de confort élevé
- Ultra léger - Le revêtement synthétique combiné à une doublure en tricot sans couture super légère de l’industrie offre un confort, une sensibilité, un ajustement et une dextérité excellents
- Poignet verrouillable - S’assure que le gant ne glisse pas de la main. Un soutien élastique exclusif dans la région du poignet procure un effet de « verrouillage » pour un ajustement serré
- Prise optimisée - La finition antidérapante de la microtasse permet une prise contrôlée et supérieure dans les applications huileuses et humides. La prise antidérapante n’est appliquée que là où elle est réellement nécessaire, dans la paume, pour assurer une flexibilité sans compromis
- Tous les ingrédients utilisés dans la fabrication et la construction de ce produit sont conformes à la législation REACH
- Ce gant a été lavé avant l’emballage final, ce qui le rend propre et sûr pour une utilisation
- L’Oeko-Tex® Association a évalué et certifié ce produit comme étant sûr pour la peau dès qu’il entre en contact avec
- la peau
- La Skin Health Alliance a accordé une accréditation professionnelle en dermatologie à la suite de l’examen du dossier scientifique derrière ce produit
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Brochure des produits de sécurité EPI pour femmes PIPLe guide des vêtements de travail pour femmes met en évidence l’EPI bien ajusté conçu spécialement pour les femmes dans les environnements de construction et de fabrication. Il met l’accent sur l’amélioration de la sécurité, du confort et de la performance en offrant une protection sur mesure dans les catégories de vêtements à haute visibilité, tête, yeux, main, pied, voies respiratoires, ouïe et protection contre les chutes.
Voir la brochure
Catalogue de produits de sécurité pour entrepôt de PIPPour prévenir les blessures et les décès potentiels dans l’entrepôt, il est impératif de fournir aux travailleurs un EPI innovant et de haute technologie auquel ils peuvent faire confiance. Il n’y a pas deux environnements d’entrepôt identiques. Avec un large éventail de risques potentiels, avoir l’ÉPI approprié est la première étape cruciale pour protéger les employés et assurer la sécurité des entrepôts.
Voir la brochure
PIP Dépliant sur les marques d’EPI les plus populaires de l’industrie mondiale de la sécuritéPIP Global Safety présente les meilleures marques d’EPI de l’industrie conçues pour protéger les travailleurs dans un large éventail d’environnements industriels. Explorez des solutions pour les applications de la main, de la tête, des yeux, du visage, de l’ouïe, des voies respiratoires, des chutes, de l’électricité, du soudage et de la salubrité alimentaire.
Voir la circulaire
Casque de protection MIPS PIPUne couche à faible frottement conçu pour aider à réduire la gravité des blessures à la tête. À l’impact, le système de sécurité Mips est conçu pour aider à réduire la force de rotation transférée à la tête en redirigeant les forces générées par l’impact.
Voir la brochure