Motion
47-200

ANSELL
47-200

Gants de travail universels Easy Flex - taille moyenne, enduits de nitrile, poignets en tricot, coton
N° D’ARTICLE MI04776540
N° MFR47-200
Prix9.72 $/pr
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

ANSELL
47-200

Gants de travail universels Easy Flex - taille moyenne, enduits de nitrile, poignets en tricot, coton
N° D’ARTICLE MI04776540
N° MFR47-200

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix9.72 $/pr

Spécifications

Dimensions

  • Taille des gants
    M ou taille 8

Détails

  • Niveau de résistance à l’abrasion Ansi Isea
    A3
  • Application
    Usage général
  • Couverture du revêtement
    Paume et doigts
  • Matériau de revêtement
    Nitrile
  • Couleur
    Vert
  • Type de poignet
    Poignet en tricot
  • Mot-clé de description
    Non doublé
  • Couverture des doigts
    Complet
  • Type de main
    Paire
  • Matériau de la doublure
    Coton entrecroisé
  • Matériel
    Coton
  • Type de produit
    Gants en tricot - Enduits
  • Gamme de produits
    Easy-Flex
  • Type de protection
    Protection générale
  • Réfléchissant ou haute visibilité
    Ni l’un ni l
  • Normes respectées
    ASTM D 3389-94 Résistance à l’abrasion 3, ASTM F1790-97 Résistance aux coupures 1, EN 388 1111
  • CUP_NON
    20076490006529

Aperçu

Description du fabricant
205911 ACTIVARMR 47200 TAILLE 8, 0

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté