Spécifications
Dimensions
- Taille du cadre364/5T
- Dimension C de la longueur totale33.70 po
- Facteur de service1.15
- Poids1135.54 lb
Détails
- Détails supplémentairesInverter service nominal; Châssis en fonte; élingue d’arbre à anneau en V; Imprégnation constante de flux de résine; Protection thermique de l’enroulement par thermostat
- Plage de température ambiante-4 à 104 °F;-20 à 40 °C
- DemandesUsines de ciment, usines chimiques, compresseurs, concasseurs, ventilateurs, emplacements dangereux, équipement d’emballage, usines de pâtes et papiers, pompes, raffineries, aciéries
- Montage de la boîte d’assemblageF1
- Régime de base1800 tr/min
- DescriptionHP :75, F#364/5T, TR/MIN :1800, 230/460V, TEFC
- Mot-clé de description75 hp
- Roulement d'extrémité d'entraînement6314 C3
- Type de condition de serviceAntidéflagrant
- Type électriqueTrois phases
- Type de boîtierTEFC (ventilateur entièrement fermé refroidi)
- Matériau du cadreFonte
- Cote de fréquence60 Hz
- Courant de pleine charge83.20 A
- Efficacité de la pleine charge95.40 %
- Couple de pleine charge221 pi-lb
- Groupe et classeClasse I - Groupes C et D, Classe II - Groupes F et G
- Code d’harmonisation8501.52.8040
- HP75 hp
- Classe d’isolationF
- Cote IP55
- Code KVAJ
- kW55 kW
- Catalogue du fabricant
- Numéro de catalogue du fabricant07518XT3E365T
- Catégorie de moteurMoteur à usage général
- Puissance du moteur75 hp
- Orientation du moteurhorizontal
- Phase du moteur3 ph
- Poteaux de moteur4
- Tension d’alimentation du moteur208-230 V, 460 V
- Type de montagePied
- Classe de conception NEMAA
- Roulement d'extrémité d'entraînement opposé6314 C3
- Type de produitMoteurs antidéflagrants (emplacement dangereux)
- Conformité RoHsOui
- Normes respectéesCE, CSA, UL
- Méthode de démarrageDirectement en ligne
- Rpm synchrone1800 tr/min
- Code de températureT3C
- CUP_NON7891327153684
- Tension230 V, 460 V
- Volts à fréquence208 V à 60 Hz ; 230 V à 60 Hz ; 460 V à 60 Hz
Aperçu
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Dépliant sur les moteurs de lavage encapsulés WEGLes moteurs de lavage encapsulés WEG sont conçus pour les applications alimentaires, de boissons et pharmaceutiques hygiéniques, offrant des performances fiables dans des environnements exigeants. WEG offre une résistance à la corrosion, une longue durée de vie et plusieurs options de moteurs pour répondre à un large éventail de besoins industriels.
Voir la circulaire
Brochure sur les moteurs de lavage et les entraînements WEGLes solutions WEG Food & Beverage aident à améliorer l’efficacité, la fiabilité et la performance dans toutes les opérations de transformation des aliments et des boissons. Explorez les moteurs, les variateurs, les technologies d’automatisation et les solutions écoénergétiques conçues pour réduire les temps d’arrêt, optimiser la production et soutenir les environnements industriels exigeants.
Voir la brochure
Brochure des boissons alimentaires WEGSolutions alimentaires et de boissons WEG pour les moteurs, les boîtes d’engrenages, l’automatisation, les entraînements, les revêtements et les applications de traitement industriel. La brochure couvre les produits laitiers, les boissons, la viande et la volaille, la boulangerie, l’agroentreprise, les services publics, les services alimentaires, les moteurs de lavage, les solutions numériques, la transmission et la distribution, et les technologies écoénergétiques conçues pour l’exploitation des aliments et des boissons
Voir la brochure
Brochure des solutions WEG pour l’eauLes solutions WEG se démarquent par l’efficacité et la flexibilité de leur conception électrique et mécanique, s’adaptant aux exigences les plus exigeantes des clients dans différentes applications, avec une gamme complète de produits pour l’industrie de l’eau.
Voir la brochure