Motion
3614
Couvercle de botte PosiWear BA
N° D’ARTICLE MI04779277
N° MFR3614
Prix0.99 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Couvercle de botte PosiWear BA
N° D’ARTICLE MI04779277
N° MFR3614
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
Prix0.99 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur
    24.384 cm
  • Poids
    5.295 kg

Détails

  • Détails supplémentaires
    PosiWear Breathable Advantage est fabriqué à partir de matériau léger PolyBreathe qui offre l’équilibre optimal entre protection et confort. Convient à la fabrication, au lavage sous pression, à la peinture, au resurfaçage ou à la manipulation de la fibre de verre
  • Type de fermeture
    Élastique
  • Couleur
    Blanc
  • Type de chaussures
    Couvre-bottes
  • Numéro CUP du fabricant
    662909361226
  • Matériel
    Polyéthylène, polypropylène
  • Gamme de produits
    PosiWear BA
  • Applications des fonctions de protection
    Antistatique
  • Normes respectées
    29 CFR 1910.132, ASTM 1670, NFPA 99
  • CUP_NON
    662909361226

Aperçu

Description du fabricant
3614 POSI USURE BA MICROPOREUX BLANC 18 PO
  • Bande élastique sur le dessus de la chaussure
  • Essai antistatique NFPA 99
  • Norme ASTM 1670 pour la pénétration du sang
  • Extrêmement peu pelucheux
  • Sans latex
  • Produit à usage unique
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good