Motion
3656/TG
Combinaison microporeuse avec capuchon, bande élastique aux poignets et aux chevilles
N° D’ARTICLE MI04779297
N° MFR3656/XL
Prix129.43 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Combinaison microporeuse avec capuchon, bande élastique aux poignets et aux chevilles
N° D’ARTICLE MI04779297
N° MFR3656/XL
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
Prix129.43 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de la poitrine
    27-1/2 po
  • Hauteur
    38.1 cm
  • Longueur
    38.74 cm
  • Largeur
    33.02 cm

Détails

  • Détails supplémentaires
    Peu pelucheux
  • Style cheville
    Élastique
  • Type de fermeture
    Fermeture éclair à l’avant
  • Utilisation par temps froid
    Ne convient pas au temps froid
  • Couleur
    Blanc
  • Style revers
    Élastique
  • Description
    Matériau microporeux respirant qui protège contre les particules sèches et les pulvérisations liquides. Convient à la fabrication, au lavage à pression, à la peinture, au resurfaçage et à la manipulation de la fibre de verre.
  • Type de tissu
    Enduit microporeux
  • Caractéristiques
    Une solution de rechange plus économique à notre gamme PosiWear BA.
  • Résistance à la flamme
    Pas un vêtement ignifuge
  • Type de vêtement
    Combinaisons
  • Utilisation du vêtement
    Usage général
  • Haute visibilité
    Pas un vêtement à haute visibilité
  • Capuchon inclus
    Oui
  • Type de hotte
    Pièce jointe
  • Numéro CUP du fabricant
    662909365613
  • Matériel
    Film stratifié/polypropylène
  • Nombre de poches
    0
  • Type de produit
    Combinaisons jetables
  • Couture
    Sergé
  • Type de joint
    Sergé
  • CUP_NON
    662909365613

Aperçu

Description du fabricant
3656/XL MICROPOREUSESSALLES À FERMETURE À GLISSIÈRE À L’AVANT
  • Une solution de rechange plus économique à notre gamme PosiWear BA.
  • Fermeture à glissière pleine longueur à l’avant pour un enfilage facile
  • Les poignets et les chevilles élastiques empêchent la saleté et les débris de pénétrer
  • Capuchon et botte intégrés pour une protection supplémentaire
  • Tailles confortables
  • Peu pelucheux
  • Sans latex
  • Produit à usage unique