Motion
984K/TTTG
Gants de conducteur en cuir avec pouce Keystone - TTTG ou taille 12, cuir de vache fleur supérieure, qualité supérieure, non doublé, beige
N° D’ARTICLE MI04779393
N° MFR984K/XXXL
Prix12.93 $/pr
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Gants de conducteur en cuir avec pouce Keystone - TTTG ou taille 12, cuir de vache fleur supérieure, qualité supérieure, non doublé, beige
N° D’ARTICLE MI04779393
N° MFR984K/XXXL
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
Prix12.93 $/pr

Spécifications

Dimensions

  • Taille des gants
    XXXL ou taille 12
  • Longueur
    10.13 po

Détails

  • Détails supplémentaires
    Utilisé dans la construction, l’utilisation de machines, le soudage léger, le travail des services publics, l’agriculture, le lambris et de nombreuses autres applications générales.
  • Demandes
    Construction, toiture, agriculture, travaux utilitaires, câblage
  • Matériau arrière
    Cuir de vache à grains supérieurs
  • Type de fermeture
    Chaussures à enfiler
  • Couverture du revêtement
    Sans revêtement
  • Couleur
    Beige
  • Caractéristiques de confort
    La construction en cuir de vache à grain supérieur offre confort, durabilité, excellente résistance à l’abrasion et respirabilité
  • Description de la construction
    Coupe et couture Gunn
  • Type de poignet
    Élastique
  • Description
    Utilisé dans la construction, l’utilisation de machines, le soudage léger, le travail des services publics, l’agriculture, le lambris et de nombreuses autres applications générales.
  • Mot-clé de description
    Chauffeurs en cuir
  • Couverture des doigts
    Complet
  • Motif de prise
    Empiècement renforcé sur la paume
  • Type de main
    Paire
  • Grade cuir
    Qualité supérieure
  • Type de matériau en cuir
    Cuir de vache à grain supérieur
  • Matériau de la doublure
    Non doublé
  • Matériel
    Cuir de vache
  • Type de produit
    Gants de conducteur en cuir - Pouce Keystone
  • Caractéristiques de la paume
    Paume avec pièce en cuir
  • Type de protection
    Protection générale
  • Série
    984K
  • Matériau de couture
    Nylon
  • Style de pouce
    Clé de voûte

Aperçu

Description du fabricant
TOURNEVIS EN CUIR DE VACHE À GRAIN DE PREMIÈRE QUALITÉ 984K/XXXL
  • La construction en cuir de vache à grain supérieur offre confort, durabilité, excellente résistance à l’abrasion et respirabilité
  • Le cuir pleine fleur est lisse, offre durabilité et dextérité
  • Les gants de conducteur sont dotés d’un style à enfiler pour offrir un bon ajustement et un confort optimal
  • Le pouce Keystone est ergonomique, réduit la fatigue de la main, offre une dextérité et une durabilité supérieures
  • La pièce renforcée sur la paume augmente la durabilité et offre une protection supplémentaire aux points d’usure courants
  • Fermeture élastique cousue à l’intérieur du gant pour plus de sécurité et de confort