Motion
BH64729L
Roulement sphérique lisse - 4.0000 po de diamètre, 7.0000 po de diamètre extérieur, 4.225 po de largeur de bague intérieure, ouvert
N° D’ARTICLE MI04784482
N° MFRBH64729L
Prix4,895.62 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement sphérique lisse - 4.0000 po de diamètre, 7.0000 po de diamètre extérieur, 4.225 po de largeur de bague intérieure, ouvert
N° D’ARTICLE MI04784482
N° MFRBH64729L
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
Prix4,895.62 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de la bille
    6.475 po
  • Alésage Diamètre  
    4.0000 po
  • Anneau intérieur Largeur  
    4.225 po
  • Mauvais alignement Angle  
    10 °
  • Largeur de l’anneau extérieur
    3.3750 po
  • Extérieur Diamètre  
    7.0000 po
  • Largeur totale
    4.2250 po
  • Poids
    26.164 lb

Détails

  • Application
    Extrémités de cylindres hydrauliques, tringles, ensembles de pivots, extrémités de manille, assemblages d’amortisseurs, extrémités de biellettes
  • Matériau du roulement
    52100 Acier de qualité des roulements
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Type de lubrification
    Nécessite une relubrification
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    637400000431
  • Plage de température de fonctionnement
    Maximum 350 °F
  • Matériau de l’anneau extérieur
    52100 Acier de qualité des roulements
  • Type de produit
    Roulements lisses sphériques
  • Capacité de charge dynamique radiale
    191200 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    764800 lbf
  • Série
    RBC®
  • Type de roulement
    Désalignement élevé

Aperçu

Description du fabricant
BH64729L PALIER LISSE SPHÉRIQUE