Motion
SS5Y7-20-10
SY 4/5 PORT SOUPAPE SOLÉNOÏDE Série SY7000
N° D’ARTICLE MI04785912
N° MFRSS5Y7-20-10
Prix74.51 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
SY 4/5 PORT SOUPAPE SOLÉNOÏDE Série SY7000
N° D’ARTICLE MI04785912
N° MFRSS5Y7-20-10
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
Prix74.51 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur totale
    80.1 mm
  • Longueur totale
    218 mm
  • Largeur totale
    134.4 mm

Détails

  • Pays d’origine
    CN
  • Comp. liquide
    Air
  • À utiliser avec la série
    SY7000
  • Page de produit du fabricant
  • Pression de fonctionnement maximale
    +0.7 Mpa2
  • Modèle
    Corps transféré
  • Type de montage
    Directement
  • Nombre de postes
    10
  • Plage de température de fonctionnement
    -10 à +50 °C
  • Série
    SY
  • Norme de filetage
    BSPT
  • Type de câblage
    Connecteur individuel

Aperçu

Description du fabricant
SS5Y7-20-10 MFLD, CORPS PT, SÉRIE SY7000
  • Collecteur à barres de type stock pour SY7000
  • Les vannes sont raccordées individuellement
  • Ports P, EA et EB communs
  • Maximum de 20 stations disponibles en standard
  • 9 tailles de port disponibles

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté