Motion
1868X6X6
Raccord rapide du frein pneumatique à l’adaptateur droit de tuyau mâle - 180 °, matériau en laiton, taille de filetage 3/8
N° D’ARTICLE MI04787721
N° MFR1868X6X6
Prix16.38 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Raccord rapide du frein pneumatique à l’adaptateur droit de tuyau mâle - 180 °, matériau en laiton, taille de filetage 3/8
N° D’ARTICLE MI04787721
N° MFR1868X6X6
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
Votre prix16.38 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille hexagonale
    0.69 po
  • Longueur totale
    1.27 po
  • Taille du filetage
    3/8

Détails

  • Type d’adaptateur
    Connecteur mâle
  • Matériau du corps
    Laiton
  • Forme d’ajustement
    180 °
  • Matériel
    Laiton
  • Température de fonctionnement maximale
    200 °F
  • Température de fonctionnement min.
    -40 °F
  • Série
    Rapide
  • Pression de service
    150 psi

Aperçu

Description du fabricant
NPT MÂLE 1868X6X6 3/8T X 3/8
  • Placage Dura-Kote pour une résistance supérieure à la corrosion
  • Flexibilité de conception avec des centaines de styles parmi lesquels choisir
  • Pressions de fonctionnement supérieures aux normes SAE