Motion
255610
Apprêt pour peinture à base d’huile - rouge, contenant de 1 gal
N° D’ARTICLE MI04788502
N° MFR255610
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Apprêt pour peinture à base d’huile - rouge, contenant de 1 gal
N° D’ARTICLE MI04788502
N° MFR255610

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Danger du navire DOT
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille du conteneur
    1 gal (É.-U.)
  • Plage de couverture
    325-650 pi2/gal
  • Poids net
    9.09 oz
  • Taille
    1 gal
  • Contenu en COV
    Moins de 100 g/L
  • Poids
    12.1 à 12.2 lb, 1.5 kg

Détails

  • Plage de température d’application
    40 à 85 °F
  • Type de base
    Huile
  • Couleur
    Rouge
  • Famille de couleurs
    Rouge
  • Couverture
    300 à 650 pi2/gal
  • Directement sur le métal
    Directement sur le métal
  • Temps de séchage
    8 à 12 h
  • Exposition
    Extérieur, intérieur
  • Conditions d’exposition
    Intérieur/extérieur
  • Finition
    Plat
  • Température d’application maximale
    +38 °C
  • Température d’application minimale
    0 °C
  • Numéro d’identification de la fiche signalétique
    RO-258
  • Séchage rapide
    Ne sèche pas rapidement
  • Type de résine
    Alkyde modifié
  • Surface
    Acier
  • CUP_NON
    020066199920
  • Teneur en composés organiques volatils
    100 g/L

Aperçu

Description du fabricant
255610 APPRÊT PLAT ROUGE, 1GL

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté