Motion
245480
V7400 Jaune sécurité
N° D’ARTICLE MI04788511
N° MFR245480
Prix659.13 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
V7400 Jaune sécurité
N° D’ARTICLE MI04788511
N° MFR245480

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Danger du navire DOT
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix659.13 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du conteneur
    5 gal (É.-U.)
  • Plage de couverture
    230-425 pi2
  • Taille
    5 GALLON

Détails

  • Type de base
    Huile
  • Couleur
    Jaune sécurité
  • Famille de couleurs
    Jaune
  • Temps de séchage
    8 h
  • Exposition
    Extérieur, intérieur
  • Finition
    LUSTRÉ
  • Température d’application maximale
    +38 °C
  • Température d’application minimale
    0 °C
  • Type de résine
    Émail alkyde
  • CUP_NON
    020066172978
  • Teneur en composés organiques volatils
    340 g/L

Aperçu

Description du fabricant
245480 JAUNE SÉCURITÉ

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté