Motion
245485
V7400 Gris argenté
N° D’ARTICLE MI04788528
N° MFR245485
Prix539.17 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
V7400 Gris argenté
N° D’ARTICLE MI04788528
N° MFR245485

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Danger du navire DOT
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix539.17 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du conteneur
    5 gal (É.-U.)
  • Plage de couverture
    230-425 pi2
  • Taille
    5 GALLON

Détails

  • Type de base
    Huile
  • Couleur
    Gris argenté
  • Famille de couleurs
    Gris
  • Temps de séchage
    8 h
  • Exposition
    Extérieur, intérieur
  • Finition
    LUSTRÉ
  • Température d’application maximale
    +38 °C
  • Température d’application minimale
    0 °C
  • Type de résine
    Émail alkyde
  • CUP_NON
    020066173029
  • Teneur en composés organiques volatils
    340 g/L

Aperçu

Description du fabricant
245485 GRIS ARGENT
  • Fini très brillant : Couverture en une seule couche : Sèche sans pégosité en 2-4 heures
  • Résiste à l’écaillage, à la décoloration et aux intempéries
  • Protège contre les produits chimiques doux – idéal pour les environnements industriels modérés à légèrement sévères
  • Garantie antirouille de deux ans – protection maximale contre la corrosion
  • Conforme aux exigences de l’USDA en matière de contact accidentel avec les aliments : accepté pour une utilisation dans les installations alimentaires canadiennes enregistrées au fédéral :

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté