Spécifications
Dimensions
- Taille du conteneur5 gal (É.-U.)
- Gravité spécifique1.19
Détails
- ApplicationUsage général
- Matériau de basePétrole complexe en aluminium
- CouleurNoir
- CompositionCuivre, mélange non dangereux, pétrole
- Capacité du contenant35 lb
- Caractéristiques et avantages• Pompable, écologique, composé sans plomb spécialement conçu pour le perçage par percussion, la formule hautement renforcée de la •J-89 offre une excellente résistance aux chocs, grippage et grippage •Ses propriétés antifriction sont inégalées tout en facilitant l’assemblage et le démontage du filetage •Sous pression d’appoint, les lubrifiants J-89 « plaque » et forment un revêtement blindé tenace qui élimine le contact métal sur métal tout en pénétrant les vides, les imperfections de surface et les marques de pointage pour augmenter la durée de vie du filetage sur les mèches en acier, joints et raccords.
- Point d’éclairSupérieur à 430 °F
- Types de produitsLubrifiant pour perceuse pompable en acier
- TypeLubrifiant
Aperçu
- Composé pompable, écologique et sans plomb spécialement conçu pour le perçage par percussion
- La formule très fortifiée du J-89 offre une excellente résistance aux chocs, au grippage et au grippage
- Ses propriétés antifriction sont inégalées tout en facilitant l’assemblage et le démontage du filetage
- Sous pression d’appoint, les lubrifiants J-89 « plaque » et forment un revêtement blindé tenace qui élimine le contact métal sur métal tout en pénétrant les vides, les imperfections de surface et les marques pour augmenter la durée de vie du filetage sur les mèches, les joints et les raccords en acier.