Motion
USRBF5515A-208

SEALMASTER
USRBF5515A-208

Roulement à rouleaux de bloc d’oreiller - 2-1/2 po de diamètre, matériau en fonte ductile, usage standard, roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI04795164
N° MFRUSRBF5515A-208
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SEALMASTER
USRBF5515A-208

Roulement à rouleaux de bloc d’oreiller - 2-1/2 po de diamètre, matériau en fonte ductile, usage standard, roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI04795164
N° MFRUSRBF5515A-208
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Ligne centrale de la base à l’alésage
    3.2500 po
  • Largeur de la base
    3.1250 po
  • Longueur du boulon du centre au centre
    8.6250 à 9.6250 po
  • Taille du boulon
    0.5000 po
  • Alésage Diamètre  
    2-1/2 po
  • Global Hauteur  
    6.1250 po
  • Global Longueur  
    11.2500 po
  • Largeur totale
    4.7188 po
  • Poids
    25.99 lb

Détails

  • Détails supplémentaires
    AVIS : Une unité d’extension doit être utilisée avec une unité non d’extension pour les applications utilisant une unité de verrouillage d’adaptateur. Le défaut d’utiliser une unité d’expansion et une unité sans expansion est susceptible d’entraîner une réduction de la performance des roulements.
  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de service
    Service standard
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Construction du logement
    Fractionnement
  • Matériau du boîtier
    Fonte ductile
  • Dispositif de verrouillage
    Montage sur adaptateur
  • Type de verrouillage
    Adaptateur
  • Type de lubrification
    Raccord de lubrification
  • Numéro de catalogue du fabricant
    739792
  • Type de montage
    Base 4-Bolt
  • Nombre de trous de montage
    4
  • Type de produit
    Unités de roulement de rouleau de bloc d’oreiller
  • Matériau du joint
    Feutre
  • Type de joint
    Joint en feutre
  • Série
    USRBF 5500A
  • Type de roulement
    Rouleau sphérique
  • CUP_NON
    662461378212

Aperçu

Description du fabricant
USRBF5515A-208
  • Avec joint Flinger
  • NLGI#2 Lithium Complex Grease

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon