Spécifications
Dimensions
- Épaisseur des doigts8.7 mil
- Taille des gants9, grand
- Longueur12 po
- Épaisseur7.9 mil
Détails
- ApplicationSalle blanche
- MarqueMarque
- CouleurNaturel
- Type de poignetPerlé
- Mot-clé de descriptionStérile
- Approuvé par la FDAOui
- Approuvé Fda pour contact alimentaireOui
- Qualité alimentaireNon
- GradeSalle blanche
- Motif de priseEntièrement texturé
- Type de mainPaire spécifique à la main
- Sans latexNon
- Numéro de catalogue du fabricant56849
- MatérielLatex
- Style en poudreSans poudre
- Gamme de produits« Kimtech Pure* G3 »
- Types de produitsGants
- Normes respectéesASTM D 3577, ASTM D 3767, ASTM D 412, ASTM D 5151, ASTM D 573, ASTM D 6319, IEST-RP-CC005
- Gants stérilesStérile
- Finition de surfaceTexturé
- CUP_NON0130680651568497