Spécifications
Dimensions
- Dimensions de la fenêtre8 x 15-1/2 x 0.06 po / 253 x 254 mm
- Hauteur de la fenêtre9 po
- Épaisseur de la fenêtre0.06 po
- Largeur de fenêtre15-1/2 po
Détails
- Règlement sur la liste des approbationsANSI Z87.1-2010
- Gamme de produitsF40
- CUP_NON626053602321
- Couleur de la fenêtreTransparent
- Matériau de la fenêtrePropionate
- Type de fenêtreFenêtre