Spécifications
Dimensions
- TailleUniverselle
- Poids0.60 lb
Détails
- Règlement sur la liste des approbationsANSI Z87.1+
- Lentille dioptrique1.5
- Se porte par-dessus les lunettesNe convient pas aux lunettes
- Famille de couleurs de cadreNoir
- Style de cadreEncadrement
- Couleur du cadreNoir
- Matériau des branches du cadreNylon
- Couleur de la lentilleEffacer
- Famille de couleurs de lentillesEffacer
- Matériau de la lentillePolycarbonate
- Cadre en métalCadre non métallique
- Gamme de produitsV60 30-06
- Réglage des branchesBranches non réglables
- TypeLunettes grossissantes
- Protection UVOffre une protection contre les rayons UV
Aperçu
- Monture ergonomique élégante en nylon combinée à des verres en polycarbonate haute performance
- Coussin nasal en caoutchouc autoréglable doux et confortable
- Le placement précis des inserts de lentilles aide à prévenir les accidents, les maux de tête et la fatigue oculaire
- Forfait standard : 6
- Courbe de base : 7