Motion
7000CG/GNP4

NTN
7000CG/GNP4

Palier à contact angulaire - Alésage de 10 mm, D.E. de 26 mm, Largeur de 8 mm, Ouvert, Sans bague élastique, Angle de contact de 15 °
N° D’ARTICLE MI04798650
N° MFR7000CG/GNP4
Prix407.54 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
7000CG/GNP4

Palier à contact angulaire - Alésage de 10 mm, D.E. de 26 mm, Largeur de 8 mm, Ouvert, Sans bague élastique, Angle de contact de 15 °
N° D’ARTICLE MI04798650
N° MFR7000CG/GNP4
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
Prix407.54 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    10 mm
  • Angle de contact
    15 °
  • Rayon du filet
    0.3 mm
  • Largeur de la bague intérieure
    0.3150 po, 8.000 mm
  • Extérieur Diamètre  
    26 mm
  • Global Largeur  
    8 mm
  • Cote de précision
    Classe ISO 4
  • Poids
    0.04 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier chromé à haute teneur en carbone
  • Type de roulement
    Roulements à contact angulaire
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Nylon
  • Type de cage
    Fibre de verre renforcée
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Configuration
    Un
  • Description
    7000CG/GNP4
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359425598
  • Rpm max.
    46000 tr/min
  • Type de produit
    Roulements à contact angulaire
  • Capacité de charge dynamique radiale
    4900 N
  • Capacité de charge statique radiale
    2200 N
  • Fente de remplissage de type ligne
    Fente sans remplissage à une rangée
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • CUP_NON
    4547359425598

Aperçu

Description du fabricant
7000CG/GNP4