Motion
3601KXXL

MCR SAFETY
3601KXXL

Gants de conducteur en cuir avec pouce droit - TTG ou taille 11, cuir de chèvre à fleur corrigée, catégorie A, Kevlar, couleur blanche
N° D’ARTICLE MI04800384
N° MFR3601KXXL
Prix19.09 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

MCR SAFETY
3601KXXL

Gants de conducteur en cuir avec pouce droit - TTG ou taille 11, cuir de chèvre à fleur corrigée, catégorie A, Kevlar, couleur blanche
N° D’ARTICLE MI04800384
N° MFR3601KXXL

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix19.09 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille des gants
    TTG ou taille 11

Détails

  • Détails supplémentaires
    Pouce droit, dos élastique froncé
  • Niveau de résistance aux coupures Ansi Isea
    A3
  • Niveau de résistance aux perforations Ansi Isea
    3
  • Demandes
    Conduite
  • Matériau arrière
    Cuir de peau de chèvre
  • Type de fermeture
    Dos élastique froncé
  • Couverture du revêtement
    Sans revêtement
  • Couleur
    Blanc
  • Caractéristiques de confort
    Poignet élastique froncé, pouce droit
  • Description de la construction
    Tournevis, pouce droit
  • Type de poignet
    Chaussures à enfiler
  • Description
    Tournevis en peau de chèvre à grain de qualité supérieure de catégorie A
  • Mot-clé de description
    Kevlar® Doublé
  • ECCN
    EAR99
  • Couverture des doigts
    Complet
  • Résistant aux flammes
    Non
  • Motif de prise
    Lisse
  • Type de main
    Paire
  • Grade cuir
    Grade A
  • Type de matériau en cuir
    Cuir de peau de chèvre à grain supérieur
  • Matériau de la doublure
    Kevlar(R)
  • Matériau de la doublure
    Kevlar
  • Matériel
    Cuir de peau de chèvre
  • Type de produit
    Gants de conducteur en cuir - Pouce droit
  • Caractéristiques de la paume
    Peau de chèvre
  • Type de protection
    Protection générale
  • Série
    Sécurité MCR 3601K
  • Matériau de couture
    Kevlar(R)
  • Style de pouce
    Droit

Aperçu

Description du fabricant
3601KXXL GRAINS DE CHÈVRE DE QUALITÉ SUPÉRIEURE AVEC BROCHETTE

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté