Spécifications
Dimensions
- Diamètre du trou de boulon1/2 (B) po, 1/2 (R) po
- Diamètre de l’arbre compatible1-1/2 po
- Diamètre du raccord1-1/2 po
- Longueur totale5-3/8 po
- Largeur totale5-3/8 po
Détails
- MatérielAcier au carbone
- Type de pièceJoint d’arbre
- Type de jointEnsemble de déchets
Aperçu
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Portes coulissantes KWSPortes coulissantes KWS
Voir la brochure
Équipement de traitement des eaux usées KWSKWS fabrique de l’équipement pour les eaux usées, comme des laveurs de tamis, des classificateurs de grains et des convoyeurs à vis pour les installations de traitement municipales et industrielles. Les conceptions durables réduisent les coûts, contrôlent les odeurs et améliorent la fiabilité et la performance.
Voir la circulaire