Spécifications
Dimensions
- Palier de carrosserie globalement Len3.380 po
- Largeur totale du bloc de roulement de carrosserie4.000 po
- Longueur du guide linéaire36.000 po
- Diamètre nominal de l’arbre1.250 po
- Accident vasculaire cérébral29.500 po
Détails
- Type d’assemblageRail de soutien continu unique
- Matériau du roulementPlastique acier
- Série de roulementsBague à billes
- Type de fermetureOuvert
- Capacité de charge3730 lbf
- Catalogue du fabricant
- Plage de température de fonctionnementMaximum de +185 °F
- Caractéristiques de résistanceRésistant à la corrosion
- Matériel de soutienAluminium
- Type de roulement(2) Blocs d’oreiller à coussinet à bille
Aperçu
- Un assemblage d’arbre à support continu (pouces) comprenant : deux blocs d’oreiller simples, de type ouvert, un support d’arbre continu SRA et un arbre 60 Case®