Motion
48366
Liant de charge à cliquet forgé - Pour chaîne de 1/2 po, 3/8 po, capacité de 9200 lb
N° D’ARTICLE MI04803006
N° MFR48366
Prix103.85 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Liant de charge à cliquet forgé - Pour chaîne de 1/2 po, 3/8 po, capacité de 9200 lb
N° D’ARTICLE MI04803006
N° MFR48366

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix103.85 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de chaîne compatible
    1/2 po, 3/8 po
  • Longueur de la poignée
    14 po
  • Longueur de prise en charge
    8 po

Détails

  • Type de classeur
    Clé à cliquet
  • Qualité de chaîne compatible
    Grade 30, Grade 70
  • Numéro CUP du fabricant
    081767483664
  • CUP_NON
    081767483664
  • Capacité de poids
    9200 lb

Aperçu

Description du fabricant
48366 TENDEUR DE CHARGE À CLIQUET 1/2 POG43, 3/8 POG
  • La poignée est conçue pour être desserrée à l’aide de boulons unidirectionnels autobloquants, ce qui permet d’enlever facilement les débris indésirables comme la boue, la neige ou la glace
  • Testé à 50 % de la résistance à la rupture minimale
  • Les engrenages sont soudés de façon permanente au baril
  • Fini enduit de poudre durable
  • Facteur de conception 4:1 (sauf 48358 et 48387, qui sont 3 :1)