Motion
6200175
Encart de rainurage et de rotation à double extrémité en carbure à revêtement TiN/TiAlN de qualité submicronique IC908
N° D’ARTICLE MI04803401
N° MFR6200175
Prix88.13 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Encart de rainurage et de rotation à double extrémité en carbure à revêtement TiN/TiAlN de qualité submicronique IC908
N° D’ARTICLE MI04803401
N° MFR6200175

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix88.13 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Rayon de coin
    0.4 mm
  • Insérer la longueur
    16 mm
  • Profondeur de coupe maximale
    1.9 mm
  • Coupe maximale Largeur  
    3.18 mm

Détails

  • Application
    Rainures et virages
  • brise-croustilles
    Y
  • Livraison de liquide de refroidissement
    Externe
  • Direction de coupe
    Coupe à droite
  • Revêtement de finition
    TiN/TiAlN
  • Code de style d’insertion complète
    POIGNÉE 318-040Y
  • Insérer le style
    POIGNÉE
  • Qualité du fabricant
    IC908
  • Matériel
    Carbure
  • Qualité du matériel
    Sous-micron
  • Simple ou double Fin  
    Double

Aperçu

Description du fabricant
6200175 PRISE 318-040Y IC908