Motion
6847
Distributeur jetable scellé PlugStation – Capacité de 500 paires de bouchons d’oreille, bouton à vis, bouchons d’oreille inclus
N° D’ARTICLE MI04804007
N° MFR6847
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Distributeur jetable scellé PlugStation – Capacité de 500 paires de bouchons d’oreille, bouton à vis, bouchons d’oreille inclus
N° D’ARTICLE MI04804007
N° MFR6847
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
Devis requis

Spécifications

Détails

  • Méthode de distribution
    Bouton torsadé
  • Capacité des bouchons d’oreille
    500 paires
  • Bouchons d’oreille inclus ou non
    Bouchons d’oreille inclus
  • Méthode d’insertion
    Déroulement
  • Taux de réduction du bruit Nbre
    30 dB
  • Couleur de la fiche
    Orange
  • Matériau de la fiche
    Mousse sans PVC
  • Forme de la fiche
    Extrémité conique
  • Gamme de produits
    PlugStation
  • Normes respectées
    ANSI S3.19-1974
  • Type
    Distributeur jetable scellé
  • CUP_NON
    092311684703

Aperçu

Description du fabricant
6847 ADOUCIT LA STATION DE PRISE (500 PAIRES)
  • Mousse 100 % sans PVC® extra douce et extra légère pour un confort supérieur toute la journée
  • Les bouchons coniques orange à haute visibilité sont formés pour s’adapter aux très petits conduits auditifs
  • Surface lisse non irritante
  • Donner aux travailleurs un accès facile à la protection auditive
  • Élimine les dégâts des emballages emballés individuellement
  • Le distributeur est scellé, jetable et recyclable
  • Couleur : Orange
  • Prix par distributeur, 500 paires dans le distributeur