Motion
XA122026-DD

THOMSON (ALTRA)
XA122026-DD

Douille à billes rondes et fermées - série Precision Steel, diamètre d’arbre : 0.750 po, diamètre extérieur : 1.250 po, largeur hors tout : 1.610 / 1.625 po, capacité de charge : 200 lbf
N° D’ARTICLE MI04804173
N° MFRXA122026-DD
Prix148.71 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

THOMSON (ALTRA)
XA122026-DD

Douille à billes rondes et fermées - série Precision Steel, diamètre d’arbre : 0.750 po, diamètre extérieur : 1.250 po, largeur hors tout : 1.610 / 1.625 po, capacité de charge : 200 lbf
N° D’ARTICLE MI04804173
N° MFRXA122026-DD
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
Prix148.71 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Largeur de la bague intérieure
    1.17 po
  • Diamètre extérieur
    1.250 po
  • Longueur totale
    1.6250 po
  • Largeur totale
    1.610 / 1.625 po
  • Cote de précision
    Non évalué
  • Diamètre de la rainure de l'anneau de retenue
    1.154 / 1.170 po
  • Arbre Diamètre  
    0.750 po

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier
  • Type de douille
    Bague à billes
  • Type de fermeture
    Fermé
  • Capacité de charge dynamique
    200 lbf
  • Capacité de charge
    200 lbf
  • Lubrification
    Emballage sec
  • Catalogue du fabricant
  • Page de produit du fabricant
  • Norme de mesure
    Pouces
  • Plage de température de fonctionnement
    Maximum de +250 °F
  • Type de joint
    Intégral
  • Série
    Acier de précision
  • CUP_NON
    662486316381
  • Type d’essuie-glace
    Deux essuie-tout

Aperçu

Description du fabricant
BAGUE À BILLE SUPER PREC XA-122026-DD