Spécifications
Dimensions
- Désalignement angulaire0 °
- Axial Motion0.00 mm
- Alésage - Côté 13 mm
- Alésage - Côté 23 mm
- Taille de l’alésage0.1180 po
- Diamètre max. du dégagement0.5910 po
- Diamètre extérieur15 mm
- Longueur totale22 mm
- Désalignement parallèle0.00 mm
- Emplacement des vis4.6 mm
- Taille de la visM2
- Taille du filetageM2
- Poids0.12 lb
Détails
- Tolérance de l’alésage+.050 / +0,012 mm
- Matériau de couplageAcier sans plomb 1215
- Type de couplagePince monopièce sans rainure de clavette
- Revêtement de finitionOxyde noir
- Code d’harmonisation8483608000
- Vidéo d’installation
- Catalogue du fabricant
- Page de produit du fabricant
- MatérielAcier au carbone 1215
- Rpm max.4000 tr/min
- Type de produitRaccords rigides à pince
- Fini à visOxyde noir
- Matériau de la visAcier allié
- Type de vis/matériauAcier allié
- SérieMCLX
- Cote de température-40 à +350 °F
- CUP_NON63452909509