Motion
MSP-8-FZ
Collier de serrage fendu en deux pièces - Deux pièces - Split, acier, alésage de 8 mm, diamètre extérieur de 18 mm, largeur de 9 mm
N° D’ARTICLE MI04805886
N° MFRMSP-8-FZ
Prix39.81 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Collier de serrage fendu en deux pièces - Deux pièces - Split, acier, alésage de 8 mm, diamètre extérieur de 18 mm, largeur de 9 mm
N° D’ARTICLE MI04805886
N° MFRMSP-8-FZ
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
Prix39.81 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    8 mm
  • Diamètre max. du dégagement
    22.4 mm
  • Diamètre extérieur
    18 mm
  • Poids
    0.03 lb
  • Largeur
    9 mm

Détails

  • Construction
    Deux pièces - Fractionnement
  • Vis de serrage forgée
    M3x8
  • Code d’harmonisation
    8483608000
  • Instructions d’installation
  • Dispositif de verrouillage
    Pince
  • Fini contre-écrou
    Plaqué zinc
  • Numéro de catalogue du fabricant
    MSP-8-FZ
  • Page de produit du fabricant
  • Matériel
    Acier
  • Type de produit
    Colliers d’arbre
  • Température nominale
    -40 à +350 F
  • Style vis/verrouillable
    Tête de vis exposée
  • Fini à vis
    Plaqué zinc
  • Matériau de la vis
    Acier allié
  • CUP_NON
    63452911846
  • Tolérance de largeur
    +0,076 / -0,254 mm

Aperçu

Description du fabricant
COLLET À ARBRE FENDU EN DEUX PIÈCES MSP-8-FZ